AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165LJG-14490000 PULSANTE- COPRITASTORETT.VERDE,LAMPADA,I

copiacopia
OMRON - OMRA165LJG-14490000 PULSANTE- COPRITASTORETT.VERDE,LAMPADA,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853009977

Codice prodotto

OMRA165LJG-14490000

Cod. produttore

A165LJG-14490000

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

no

Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65