OMRON - OMRA22NZTCP pulsante- Portalampada per alimentazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 21.6...26.4 V
Colore della lampada - Altri
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4548583920972
Codice prodotto
OMRA22NZTCP
Cod. produttore
A22NZTCP
Produttore
OMR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
21.6...26.4 V
Colore della lampada:
Altri
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no


