AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA22TN-1608580000 PULSANTE- ACCESS. D22MM, PORTALAMPADA BA

copiacopia
OMRON - OMRA22TN-1608580000 PULSANTE- ACCESS. D22MM, PORTALAMPADA BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...0 V

  • Portalampada - BA9s

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Colore della lampada - Altri

  • Lampada - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4536854408274

Codice prodotto

OMRA22TN-1608580000

Cod. produttore

A22TN-1608580000

Produttore

OMR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Portalampada:

BA9s

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Colore della lampada:

Altri

Lampada:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Trasformatore integrato:

Con lampada:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Alimentazione diretta fino a 400 V