OMRON - OMRCJ1WAD04USLNL-23 PLC- MODULO 4AI, V, I, PT100, J, K, A MO
.jpg?84758479856E6090938F859C7F787464849A7C989E605E9EC0AC&ts=1758532260617)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648318273
Codice prodotto
OMRCJ1WAD04USLNL-23
Cod. produttore
CJ1WAD04USLNL-23
Produttore
OMR
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
no
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
14 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termoresistenza:
sì
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
sì
Segnale di uscita configurabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Risoluzione delle uscite analogiche:
-8888 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
85 mm