OMRON - OMRCJ1WDA021NL-1512 PLC- MODULO 2AO V, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 2
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536854912962
Codice prodotto
OMRCJ1WDA021NL-1512
Cod. produttore
CJ1WDA021NL-1512
Produttore
OMR
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
-8888 Bit
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termoresistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di uscita configurabile:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
89 mm


