OMRON - OMRCJ1WOC211SL-1717 PLC- MODULO 16DO A RELE 2A, A MOLLA
.jpg?84758479856E6090938F859C7F86736681767C989E605E9EC0AC&ts=1759396130377)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 230...250 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4547648023122
Codice prodotto
OMRCJ1WOC211SL-1717
Cod. produttore
CJ1WOC211SL-1717
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...250 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...250 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
-8888 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di ingresso consentita:
0...0 V
Corrente di uscita:
2 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Tensione di uscita consentita:
5...250 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
85 mm