OMRON - OMRCJ2MCPU31 PLC- CPU 5KSTEP MP, 2560 I/O, 64KW DM +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Modello - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583498433
Codice prodotto
OMRCJ2MCPU31
Cod. produttore
CJ2MCPU31
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Modello:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.04 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
85...264 V
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Numero max. di temporizzatori:
4090
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di altre interfacce hardware:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Con display:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Ridondanza:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Tipo di memoria:
FLASH
Capacità di memoria:
264 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Memoria espandibile:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Protocollo di supporto per DNP3:
no
Protocollo di supporto per IEC 60870:
no
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
62 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
84.5 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no