AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCP1LM30DT1D-2371 PLC- 18DI 24V+12DO A TR PNP. 24V

copiacopia
OMRON - OMRCP1LM30DT1D-2371 PLC- 18DI 24V+12DO A TR PNP. 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 12

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648359788

Codice prodotto

OMRCP1LM30DT1D-2371

Cod. produttore

CP1LM30DT1D-2371

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

12

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.55 ms

Numero di ingressi digitali:

18

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero max. di temporizzatori:

4096

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di altre interfacce hardware:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

FLASH

Capacità di memoria:

144 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

130 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

85 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

PLC compatta CP1L-M, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc