OMRON - OMRCP1W40EDT1-23711 PLC- ESPANSIONE 24DI 24V+16DO A TR PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 0...0 V
Numero di ingressi digitali - 24
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4547648360425
Codice prodotto
OMRCP1W40EDT1-23711
Cod. produttore
CP1W40EDT1-23711
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di ingressi digitali:
24
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
20.4...26.4 V
Corrente di uscita:
0.3 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Tensione di uscita consentita:
4.5...30 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...32 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
150 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
50 mm