AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCS1WDA08C-144480 PLC- MODULO 8AO USCITE, RIS.12 BIT, I

copiacopia
OMRON - OMRCS1WDA08C-144480 PLC- MODULO 8AO USCITE, RIS.12 BIT, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854493577

Codice prodotto

OMRCS1WDA08C-144480

Cod. produttore

CS1WDA08C-144480

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

-8888 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

126 mm

Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4..20 mA) a morsettiera