AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCS1WOD212CHN-182 PLC- MODULO 16DO TR PNP, 0,5A, 24V

copiacopia
OMRON - OMRCS1WOD212CHN-182 PLC- MODULO 16DO TR PNP, 0,5A, 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648096614

Codice prodotto

OMRCS1WOD212CHN-182

Cod. produttore

CS1WOD212CHN-182

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

-8888 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di ingresso consentita:

20.4...26.4 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

123 mm

Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 0,5 A/24 V cc