AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCXONEAL01EV4 PLC- LICENZA CX-ONE VERSIONE 4.0: AMBIEN

copiacopia
OMRON - OMRCXONEAL01EV4 PLC- LICENZA CX-ONE VERSIONE 4.0: AMBIEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) -

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648876711

Codice prodotto

OMRCXONEAL01EV4

Cod. produttore

CXONEAL01EV4

Produttore

OMR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Licenza CX-One versione 4 per sistema operativo Windows (Windows 7, 10, 11)