OMRON - OMRD4N112G-17014000 SICUREZZA- FINEC.1NA+1NC RAPIDO, BRACREG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4547648034180
Codice prodotto
OMRD4N112G-17014000
Cod. produttore
D4N112G-17014000
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella regolabile
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
31 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
101.75 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Diametro del sensore:
-8888 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri



