AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4N4A20R-1708310 SICUREZZA- FINEC.RIARMO1NC1NALENTO BRACE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648039062

Codice prodotto

OMRD4N4A20R-1708310

Cod. produttore

D4N4A20R-1708310

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

31 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

107.75 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

-8888 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa meccanico, passacavo M20, 1NA+1NC ad azione lenta, azion. leva (plastica) e rotella (plastica), IP67, riarmo manuale