OMRON - OMRE52ETJS1B TERMOREGOLA- TERMOCOPPIAJ AD ANELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...250 °C
Materiale - Altri
Lunghezza cavo di connessione - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4547648954075
Codice prodotto
OMRE52ETJS1B
Cod. produttore
E52ETJS1B
Produttore
OMR
Portata:
0...250 °C
Materiale:
Altri
Lunghezza cavo di connessione:
2 m
Termocoppia J, ad occhiello, diam. int.= 4 mm, diam. est.= 10 mm, cavo TTS armato 2 m