AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5C2R20JA-378352 TERMOREGOLA- 48X48MM,ANAL,J 0-400°C,OCTA

copiacopia
OMRON - OMRE5C2R20JA-378352 TERMOREGOLA- 48X48MM,ANAL,J 0-400°C,OCTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583418288

Codice prodotto

OMRE5C2R20JA-378352

Cod. produttore

E5C2R20JA-378352

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

Profondità:

72.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

0...400 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

48x48 mm, ON/OFF, termocoppia J, uscita arelè 3 A/250Vca, montaggio su zoccolo ottale