OMRON - OMRE5CBR1PAC100240 TERMOREGOLA-48X48MM,PT100,RELE,1 AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583012844
Codice prodotto
OMRE5CBR1PAC100240
Cod. produttore
E5CBR1PAC100240
Produttore
OMR
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
58 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
60 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Campo di misura della temperatura:
-200...1700 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC