AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5CCQQ3A5M000 TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGRESSO,LOGICA,

copiacopia
OMRON - OMRE5CCQQ3A5M000 TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGRESSO,LOGICA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583088085

Codice prodotto

OMRE5CCQQ3A5M000

Cod. produttore

E5CCQQ3A5M000

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

73 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Termoregolatore, 1/16 DIN (48x48 mm), 2 uscite a 12 V CC impulsive per pilotare SSR, 3 AUX, 100-240 V CA