OMRON - OMRE5CCRX3A5M003 TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGRESSO,RELE,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583087880
Codice prodotto
OMRE5CCRX3A5M003
Cod. produttore
E5CCRX3A5M003
Produttore
OMR
Numero di circuiti di misura:
1
Intervallo di misura resistenza:
0...0 Ohm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
48 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
73 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti di scambio:
0
Campo di misura della temperatura:
-200...2300 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC