AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE6C3AG5B1-128235 ENCODER- ASSOLUTI DIAM. 50 MM 12-24 VC.C

copiacopia
OMRON - OMRE6C3AG5B1-128235 ENCODER- ASSOLUTI DIAM. 50 MM 12-24 VC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Generatore di valore assoluto

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1024

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 1024...1024

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854871221

Codice prodotto

OMRE6C3AG5B1-128235

Cod. produttore

E6C3AG5B1-128235

Produttore

OMR

Modello:

Generatore di valore assoluto

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1024

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

1024...1024

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

5000...5000

Diametro dell'albero:

7...8 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

20000...20000

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Grigio PNP risoluzione 1024 cavo 2 m