AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMREJ1NTC2AQNHB-225 TERMOREGOLA- 2ZONE,INGRUNIV,USC.LOGICHE

copiacopia
OMRON - OMREJ1NTC2AQNHB-225 TERMOREGOLA- 2ZONE,INGRUNIV,USC.LOGICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 31 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648235310

Codice prodotto

OMREJ1NTC2AQNHB-225

Cod. produttore

EJ1NTC2AQNHB-225

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

31 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

109 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. una vite