OMRON - OMRES1B60120C-17165 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI,60-120°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Puntale
Portata - 60...120 °C
Materiale - Plastica
Lunghezza della sonda - 44.5 mm
Lunghezza cavo di connessione - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4547648047661
Codice prodotto
OMRES1B60120C-17165
Cod. produttore
ES1B60120C-17165
Produttore
OMR
Modello:
Puntale
Portata:
60...120 °C
Materiale:
Plastica
Lunghezza della sonda:
44.5 mm
Lunghezza cavo di connessione:
3 m
A raggi infrarossi, 60..120°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,E5ZN,E5_R