AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRFQ2S25050F VISIONE-SMARTCAMERAFQ2 MULTIFUNZ.53X33MM

copiacopia
OMRON - OMRFQ2S25050F VISIONE-SMARTCAMERAFQ2 MULTIFUNZ.53X33MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 9

  • Ridondanza - no

  • Adatto per il conteggio -

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per controllo temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583107601

Codice prodotto

OMRFQ2S25050F

Cod. produttore

FQ2S25050F

Produttore

OMR

Numero di funzioni:

9

Ridondanza:

no

Adatto per il conteggio:

Adatto per pesatura:

no

Adatto per controllo temperatura:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Adatto per il controllo della pressione:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

no

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

no

Adatto per rilevare valori incrementali:

no

Adatto per acquisizione valore assoluto:

no

Adatto per il controllo del flusso:

no

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Adatto per il controllo percorso:

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

no

Adatto per controllo asse singolo:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento asse singolo:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

46 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

57 mm

Smart camera FQ2, colore reale, multifunzione, FOV 53x33mm, PNP, 24 VDC