AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG2R2S230A-162371 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 207...253 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854936814

Codice prodotto

OMRG2R2S230A-162371

Cod. produttore

G2R2S230A-162371

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

207...253 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

207...253 V

Larghezza:

13 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto