OMRON - OMRG9SXAD322T15RTDC SICUREZZA- AVANZATA, 3 USCITE ISTANT.,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Valutazione degli ingressi - Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Adatto per il monitoraggio di valvole - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4547648837019
Codice prodotto
OMRG9SXAD322T15RTDC
Cod. produttore
G9SXAD322T15RTDC
Produttore
OMR
Modello:
Modulo di espansione
Valutazione degli ingressi:
Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Con ingresso di avvio:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Ritardo alla diseccitazione:
0...15 s
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...26.4 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
3
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
2
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
35 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
115 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Corrente di commutazione nominale:
1 A