OMRON - OMRH3CRAAC24-231089 TIMER- 48X48 MM, MULTISCALA, MULTIFUNZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.05...1080000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4548583553279
Codice prodotto
OMRH3CRAAC24-231089
Cod. produttore
H3CRAAC24-231089
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.05...1080000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
12...48 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
5 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...48 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
2
Larghezza:
48 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
68 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
48 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
sì
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
sì
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione DC:
0...30 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I