AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH3DKM1ADC12 TIMER-DIN22,5MM,MULTISCALA,8MODI,1RELE

copiacopia
OMRON - OMRH3DKM1ADC12 TIMER-DIN22,5MM,MULTISCALA,8MODI,1RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Range temporali - 0.1...4320000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583002340

Codice prodotto

OMRH3DKM1ADC12

Cod. produttore

H3DKM1ADC12

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Range temporali:

0.1...4320000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

5 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

100 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

79 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

5...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

5...250 V

Tensione di alimentazione DC:

5...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP30

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

DIN 22,5mm, multiscala, multifunzioanale (8 modi), multitensione, 1 cont. in scambio