AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ77MN11S-2343200 TELERUTTORE- CONT AUS1NA+1NC,LATERALESX

copiacopia
OMRON - OMRJ77MN11S-2343200 TELERUTTORE- CONT AUS1NA+1NC,LATERALESX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4547648327367

Codice prodotto

OMRJ77MN11S-2343200

Cod. produttore

J77MN11S-2343200

Produttore

OMR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale SX