AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNA0901R24 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC,24VCA

copiacopia
OMRON - OMRJ7KNA0901R24 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC,24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 22...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648525633

Codice prodotto

OMRJ7KNA0901R24

Cod. produttore

J7KNA0901R24

Produttore

OMR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

22...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz