AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNA0901R24D TELERUTTORE-MINI5,5KW12A1AUXNC,24VC.C

copiacopia
OMRON - OMRJ7KNA0901R24D TELERUTTORE-MINI5,5KW12A1AUXNC,24VC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648525657

Codice prodotto

OMRJ7KNA0901R24D

Cod. produttore

J7KNA0901R24D

Produttore

OMR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.cc