AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7MN3P8-23428400 TELERUTTORE-INTERAUT8A/AC3TERMICO5/8A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 5...8 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 104...104 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648327008

Codice prodotto

OMRJ7MN3P8-23428400

Cod. produttore

J7MN3P8-23428400

Produttore

OMR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

5...8 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

104...104 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

8 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

3 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

98 mm

8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A