OMRON - OMRJ7MN3R32-2343060 TELERUTTORE-INTERAUT32A/AC3TERMICO22-32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 22...32 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 416...416 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4547648327220
Codice prodotto
OMRJ7MN3R32-2343060
Cod. produttore
J7MN3R32-2343060
Produttore
OMR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
22...32 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
416...416 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
15 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
100 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
98 mm