OMRON - OMRKM50E1FLK MONITORING- 48X96MM, SMART METER MONOFAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 600 A
Corrente massima (Imax) - 720 A
Tensione nominale (Un) L-L - 100...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648822220
Codice prodotto
OMRKM50E1FLK
Cod. produttore
KM50E1FLK
Produttore
OMR
Tipo di polarità:
Quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
600 A
Corrente massima (Imax):
720 A
Tensione nominale (Un) L-L:
100...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
100...480 V
Tipo di interfaccia:
Modbus
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Nessuno
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
1