OMRON - OMRLY2I4N24AC-10314 RELE-2SPDT,10A/220VCA,TERMINN,LEDPULSPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853612719
Codice prodotto
OMRLY2I4N24AC-10314
Cod. produttore
LY2I4N24AC-10314
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...26.4 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...26.4 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altri



