AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRM2BJB24-11605800 FINECORSA- RONZATORE INTERMITTENTE O CON

copiacopia
OMRON - OMRM2BJB24-11605800 FINECORSA- RONZATORE INTERMITTENTE O CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 12...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853684693

Codice prodotto

OMRM2BJB24-11605800

Cod. produttore

M2BJB24-11605800

Produttore

OMR

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...24 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Ronzatore intermittente o continuo, 12...24 Vc.a./Vc.c.