OMRON - OMRNB10WTW01B PANNELLO OP.-10.1 TOUCH TFT 65K COLORI E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...27.6 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. risoluzione orizzontale - 1024
Confezione
1 PZ
EAN
4548583313866
Codice prodotto
OMRNB10WTW01B
Cod. produttore
NB10WTW01B
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...27.6 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
1024
Max. risoluzione verticale:
600
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
1
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Diagonale dello schermo:
10.1 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Con tastierino numerico:
no
Con interfaccia SW:
sì
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
65536
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Altezza della cornice frontale:
210.8 mm
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Tecnologia touch:
Touch resistivo
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
54 mm
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Numero livelli di grigio / blu del display:
64
Memoria Applicazioni / Backup:
131072 kByte
Con tastiera alfanumerica:
no
Numero di tasti funzionali, programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Con visualizzazione dei messaggi:
sì
Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):
sì
Possibile visualizzazione dati di processo (output):
no
Possibile assegnazione dati di processo (input):
sì
Con prescrizioni (operative):
sì
Numero di livelli protetti con password:
16
Con uscita stampante:
sì
Numero di lingue online:
8
Componenti software aggiuntivi, scaricabili:
sì
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
268.8 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no