OMRON - OMRNJPD3001 PLC-ALIMENTATORE NJ A 24 V C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4548583020672
Codice prodotto
OMRNJPD3001
Cod. produttore
NJPD3001
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
6 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
-8888 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
-8888 A
Corrente di entrata massima in DC:
3.1 A
Ridondanza:
no
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
-8888 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
-8888 A
Larghezza:
70 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm