AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRNYM15WC1000 pc- Industrial Monitor, touch capacitivo

copiacopia
OMRON - OMRNYM15WC1000 pc- Industrial Monitor, touch capacitivo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Diagonale dello schermo - 15.4 inch

  • Con display a colori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583813052

Codice prodotto

OMRNYM15WC1000

Cod. produttore

NYM15WC1000

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di colori del display:

16777216

Diagonale dello schermo:

15.4 inch

Con display a colori:

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Con touch screen:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

1280

Con interfaccia HW segnale video analogico:

no

Max. risoluzione verticale:

800

Con interfaccia HW segnale video digitale:

Con interfaccia HW USB:

Tastiera integrata:

no

Con interfaccia HW PS2:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

256

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Profondità di incasso:

58 mm

Numero di tasti funzionali:

0

Mouse integrato (Touchpad):

Altezza della cornice frontale:

277 mm

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

401 mm

Monitor industriale, touch capacitivo 15,4