AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRPYF14SBYOMZ-1133 ZOCCOLO-DIN, TERMINALI A MOLLA MY4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854750816

Codice prodotto

OMRPYF14SBYOMZ-1133

Cod. produttore

PYF14SBYOMZ-1133

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

31 mm

Altezza:

85 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

36.5 mm

Zoccolo PYF, per MY4, montaggio guida DIN, terminali molla