AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR7AFIB104SE FILTRO RFI SMARTSTEP 2 1 200 V CA, 4 A

copiacopia
OMRON - OMRR7AFIB104SE FILTRO RFI SMARTSTEP 2 1 200 V CA, 4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 200 V

  • Corrente nominale in AC - 4...4 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - -8888 A

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4548583963450

Codice prodotto

OMRR7AFIB104SE

Cod. produttore

R7AFIB104SE

Produttore

OMR

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

200 V

Corrente nominale in AC:

4...4 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

-8888 A

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

-8888 kHz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Filtro RFI SmartStep 2 monofase 200 V CA, 4 A (100 W, 200 W, 400 W)