AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8FSC10024J ALIMENTATORE- POTENZA 100W, INGR. 100 12

copiacopia
OMRON - OMRS8FSC10024J ALIMENTATORE- POTENZA 100W, INGR. 100 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 21.6...26.4 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583751569

Codice prodotto

OMRS8FSC10024J

Cod. produttore

S8FSC10024J

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

21.6...26.4 V

Max. corrente di uscita 1:

4.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

248...373 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

-8888 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

-8888 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

100 W

Stabilizzato:

no

Valore nominale corrente d'uscita 2:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

-8888 A

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

-8888 A

Max. corrente di uscita 3:

-8888 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

253 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

171 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

97 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

38 mm

Altezza:

97 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

20

Larghezza di incasso:

44 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Potenza 100W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 4,5A, modello protetto