OMRON - OMRS8VKS24024 ALIMENTATORE- POTENZA 240W INGR.100..240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 21.6...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583761131
Codice prodotto
OMRS8VKS24024
Cod. produttore
S8VKS24024
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
21.6...28 V
Max. corrente di uscita 1:
15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
90...350 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
-8888 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
-8888 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
-8888 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
-8888 A
Max. corrente di uscita 3:
-8888 A
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Potenza assorbita:
299 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
38 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Altezza di incasso:
124 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
122 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
2.1
Larghezza di incasso:
38 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


