AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8VS12024AP-1118 ALIMENTATORE- 24V/5A, DISPLAY,ALL. FUNZ.

copiacopia
OMRON - OMRS8VS12024AP-1118 ALIMENTATORE- 24V/5A, DISPLAY,ALL. FUNZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 21.6...27.6 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648640060

Codice prodotto

OMRS8VS12024AP-1118

Cod. produttore

S8VS12024AP-1118

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

21.6...27.6 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

-8888 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

-8888 V

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 3:

-8888 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

-8888 A

Max. corrente di uscita 3:

-8888 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

144 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

121.3 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

121.3 mm

Altezza:

115 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

50 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display, allarme PNP, controllo manut, mont. BACCANO