AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRWLCA3241GN FINECORSA- WLCA32-41G

copiacopia
OMRON - OMRWLCA3241GN FINECORSA- WLCA32-41G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 96.2 mm

  • Lunghezza del sensore - 67.3 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583543478

Codice prodotto

OMRWLCA3241GN

Cod. produttore

WLCA3241GN

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

96.2 mm

Lunghezza del sensore:

67.3 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

10 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.8 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. doppio braccio e rotella, IP67