AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRX10GW22B-1082000 FINECORSA- 1CONT SC X CC LEVACORTA E ROT

copiacopia
OMRON - OMRX10GW22B-1082000 FINECORSA- 1CONT SC X CC LEVACORTA E ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536854245084

Codice prodotto

OMRX10GW22B-1082000

Cod. produttore

X10GW22B-1082000

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

17.45 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

49.2 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

41.4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

10 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

3 A

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella, termine a vite