OMRON - OMRXW5SP153YL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 3 PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
4548583796690
Codice prodotto
OMRXW5SP153YL
Cod. produttore
XW5SP153YL
Produttore
OMR
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì