AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5SP155YL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 5 PO

copiacopia
OMRON - OMRXW5SP155YL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 5 PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4548583796713

Codice prodotto

OMRXW5SP155YL

Cod. produttore

XW5SP155YL

Produttore

OMR

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello di connessione 5 poli per morsetti di sezione nominale 1mm², giallo