AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRZ15GK355B-105033 FINECORSA- MICRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536854263316

Codice prodotto

OMRZ15GK355B-105033

Cod. produttore

Z15GK355B-105033

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

49.2 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

17.45 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

47 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

-8888 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

15 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

15 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.5 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.25 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-15...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azione. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. una vite