ORBIS - ORBOB134212 MULTIMAT RIV.MOV.200°IP55 PAR/ANG.INT-EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 12 m
Tempo massimo di accensione - 30 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...200 °
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Confezione
1 PZ
EAN
8426709106263
Codice prodotto
ORBOB134212
Cod. produttore
OB134212
Produttore
ORB
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
12 m
Tempo massimo di accensione:
30 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...200 °
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
200 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
8 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
12 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tempo minimo di accensione:
3 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...180 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...45 °
Soglia di luminosità:
5...2000 lx
Temperatura:
-20...40 °C
Max corrente di inserzione:
10 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
127 mm
Larghezza di incasso:
72 mm
Lunghezza di incasso:
80 mm