AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB134512 DICROMAT + CR RIV.PRES.INCASSO360°IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Portata massima frontale - 7 m

  • Potenza di commutazione massima - 2200 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709107222

Codice prodotto

ORBOB134512

Cod. produttore

OB134512

Produttore

ORB

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

10 min

Portata massima frontale:

7 m

Potenza di commutazione massima:

2200 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

7 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

1 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

2...2000 lx

Temperatura:

-10...45 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

59.6 mm

Altezza:

121 mm

Profondità:

38 mm

Diametro:

80 mm

Diametro di incasso:

63 mm

Montaggio a parete:

no

Rivelatore di presenza che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo diradiazione.• Montaggio ad incasso con un raggio di rilevazione di 360°• Montato ad una altezza di 2,5 mt copre una superficie con un diametro di 7 mt• Disponibile nelle versioni con un relè o due relè• Regolazione del campo di rilevamento• Regolazione della luminosità (solo sul sensore principale,nel modello con due relè è regolabile solo per il relè 1,mentre il relè 2 si attiverà sempre a prescindere dalla regolazione effettuata)• Regolazione del ritardo di disconnessione• Possibilità di programmazione tramite TELECOMANDO CR (non in dotazione)• I sensori recano un led di colore rosso che si accende a rilevamento avvenuto• In dotazione un limitatore dell’area di rilevamento suddiviso in 12 settori a due altezze ritagliabili• Per la rilevazione in più punti è possibile collegare ad un solo modulo di alimentazione più sensori in cascata